住友電工ハードメタル
ホルダ PSSN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
PSSNL2020-43
PSSNL1616-32
PSSNL2020-43
PSSNL3232-54
PSSNL3232-64
PSSNR1616-32
PSSNR2020-43
PSSNR3232-54
PSSNR3232-64
PSSNL2525-43
PSSNR2525-43
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18394854
品番
PSSNL2020K12
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
レバーロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PSSNL2020-43