曜日別特売
27206-99 レディースラップエプロン ボストン商会 18395085

27206-99 レディースラップエプロン ボストン商会 18395085
27206-99 レディースラップエプロン ボストン商会 18395085
27206-99 レディースラップエプロン ボストン商会 18395085
27206-99 レディースラップエプロン ボストン商会 18395085
27206-99 レディースラップエプロン ボストン商会 18395085
27206-99 レディースラップエプロン ボストン商会 18395085
27206-99 レディースラップエプロン ボストン商会 18395085

レディースラップエプロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード18395085品番27206-99
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

2wayラップエプロン
腰位置を高く見せるハイウエストエプロンは、
後ボタンを留めてスマートに、
外すとキュートな印象になり2way仕様。
着こなし方で様々な印象が楽しめます。
コーディネートしやすい豊富なカラーも魅力。
同素材のベレー帽があります。
ベレー帽と合わせてコーディネートする事ができます。
※ベレー帽メーカー品番:28206-15・26・72・92
・イージーケア
・ストレッチ素材
・大きめ左右ポケット
・家庭洗濯可

ブラックサイズF素材ポリエステル100%性別女性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする