曜日別特売

ホルダ PSBN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
参考/旧型式PSBNR1616-32
内容量1本注文コード18395116品番PSBNR1616H09
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合チップ正方形90°勝手クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0参考/旧型式PSBNR1616-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする