曜日別特売

ホルダ PSBN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
勝手
参考/旧型式PSBNR3232-54
内容量1本注文コード18395134品番PSBNR3232P15
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合チップ正方形90°勝手クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0参考/旧型式PSBNR3232-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする