住友電工ハードメタル
ホルダ PSBN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
PSBNR3232-64
PSBNL1616-32
PSBNL2020-43
PSBNL3232-54
PSBNL3232-64
PSBNR1616-32
PSBNR2020-43
PSBNR3232-54
PSBNR3232-64
PSBNL2525-43
PSBNR2525-43
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395143
品番
PSBNR3232P19
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PSBNR3232-64