住友電工ハードメタル
ホルダ PDJN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
PDJNR2020-33
PDJNL2020-33
PDJNL2020-43
PDJNL3232-43
PDJNR2020-33
PDJNR2020-43
PDJNR3232-43
PDJNL2525-33
PDJNL2525-43
PDJNL2525-44
PDJNR2525-33
PDJNR2525-43
PDJNR2525-44
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395204
品番
PDJNR2020K11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PDJNR2020-33