住友電工ハードメタル
ホルダ PCLN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
PCLNL3232-43
PCLNL3232-43
PCLNL3232-43
PCLNL1616-32
PCLNL2020-33
PCLNL2020-43
PCLNL3232-54
PCLNL3232-64
PCLNL4040-64
PCLNL2525-33
PCLNL2525-43
PCLNL2525-54
PCLNL3225-43
PCLNL3225-64
PCLNR1616-32
PCLNR2020-33
PCLNR2020-43
PCLNR3232-43
PCLNR3232-54
PCLNR3232-64
PCLNR4040-64
PCLNR2525-33
PCLNR2525-43
PCLNR2525-54
PCLNR3225-43
PCLNR3225-64
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395326
品番
PCLNL3232P12
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
レバーロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PCLNL3232-43