住友電工ハードメタル
ホルダ PCLN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
PCLNR2020-33
PCLNR2020-33
PCLNR2020-33
PCLNR1616-32
PCLNR2020-43
PCLNR3232-43
PCLNR3232-54
PCLNR3232-64
PCLNR4040-64
PCLNR2525-33
PCLNR2525-43
PCLNR2525-54
PCLNR3225-43
PCLNR3225-64
PCLNL1616-32
PCLNL2020-33
PCLNL2020-43
PCLNL3232-43
PCLNL3232-54
PCLNL3232-64
PCLNL4040-64
PCLNL2525-33
PCLNL2525-43
PCLNL2525-54
PCLNL3225-43
PCLNL3225-64
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395378
品番
PCLNR2020K0904
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
レバーロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PCLNR2020-33