※使用例
Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の メンテナンスカート
Vikan(ヴァイカン)の メンテナンスカート用アクセサリ
キャスター(HyGo用) 98109 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18395426
品番
98109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、特殊ゴム
色
黒
質量(g)
544
外形寸法(mm)
135×58×160
耐熱温度(℃)
-
繰り返し・詰め替え
対応