製品単体画像

98119 キャスター ブレーキ付き(HyGo用) 98119 黒 Vikan(ヴァイカン) 18395435 98119 キャスター ブレーキ付き(HyGo用) 98119 黒 Vikan(ヴァイカン) 18395435 98119 キャスター ブレーキ付き(HyGo用) 98119 黒 Vikan(ヴァイカン) 18395435 98119 キャスター ブレーキ付き(HyGo用) 98119 黒 Vikan(ヴァイカン) 18395435 98119 キャスター ブレーキ付き(HyGo用) 98119 黒 Vikan(ヴァイカン) 18395435

キャスター ブレーキ付き(HyGo用) 98119 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18395435 品番98119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ポリプロピレン、特殊ゴム 質量(g)572 外形寸法(mm)135×58×160 耐熱温度(℃)- 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする