住友電工ハードメタル
ホルダ PCFN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
PCFNL2020-43
PCFNL2020-43
PCFNR2020-43
PCFNL2525-43
PCFNR2525-43
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395536
品番
PCFNL2020K12
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
クランプシステム
レバーロック
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
PCFNL2020-43