曜日別特売

ホルダ PCFN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
勝手
参考/旧型式PCFNL2525-43
内容量1本注文コード18395554品番PCFNL2525M12
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
適合チップひし形80°勝手クランプシステムレバーロック切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0参考/旧型式PCFNL2525-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする