住友電工ハードメタル
ホルダ MTXN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
参考/旧型式
MTXNL-2525-33
MTXNL-2020-33
MTXNL-2525-33
MTXNL-2525-43
MTXNR-2020-33
MTXNR-2525-33
MTXNR-2525-43
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395685
品番
MTXNL2525M16
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式+ピンロック式
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
MTXNL-2525-33