住友電工ハードメタル
ホルダ ETXN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
ETXNR2525M33W
ETXNL2020K33W
ETXNR2020K33W
ETXNL2525M33W
ETXNL2525M43W
ETXNR2525M33W
ETXNR2525M43W
ETXNL1616H33
ETXNL2020K33
ETXNR1616H33
ETXNR2020K33
ETXNL1212
ETXNR1212
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395852
品番
ETXNR2525M1604W
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ETXNR2525M33W