住友電工ハードメタル
ホルダ ETXN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
ETXNL2020K33
ETXNL2020K33W
ETXNR2020K33W
ETXNL2525M33W
ETXNL2525M43W
ETXNR2525M33W
ETXNR2525M43W
ETXNL1616H33
ETXNL2020K33
ETXNR1616H33
ETXNR2020K33
ETXNL1212
ETXNR1212
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18395886
品番
ETXNL2020K1604
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
100
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ETXNL2020K33