曜日別特売

ホルダ ETXN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
勝手
参考/旧型式ETXNR1616H33
内容量1本注文コード18395895品番ETXNR1616H1604
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムピンロック切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0参考/旧型式ETXNR1616H33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする