住友電工ハードメタル
ホルダ ETGN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
ETGNL2020K33
ETGNL2020K33W
ETGNR2020K33W
ETGNL2525M33W
ETGNL2525M43W
ETGNR2525M33W
ETGNR2525M43W
ETGNL1616H32
ETGNL1616H33
ETGNL2020K33
ETGNR1616H32
ETGNR1616H33
ETGNR2020K33
ETGNL1212
ETGNR1212
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396017
品番
ETGNL2020K1604
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
ピンロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ETGNL2020K33