住友電工ハードメタル
ホルダ ETFN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
右
左
右
参考/旧型式
ETFNR1616H33
ETFNL2020K33W
ETFNR2020K33W
ETFNL2525M33W
ETFNL2525M43W
ETFNR2525M33W
ETFNR2525M43W
ETFNL1616H33
ETFNR1616H33
ETFNL1212
ETFNR1212
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396148
品番
ETFNR1616H1604
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ETFNR1616H33