住友電工ハードメタル
ホルダ ETAN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
ETANL1212
ETANL2020K33W
ETANR2020K33W
ETANL2525M33W
ETANL2525M43W
ETANR2525M33W
ETANR2525M43W
ETANL1616H33
ETANR1616H33
ETANL1212
ETANR1212
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396315
品番
ETANL1212F11
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
90
クランプシステム
ピンロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ETANL1212