SSAC-3モンステラ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396388 SSAC-3モンステラ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396388 SSAC-3モンステラ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396388 SSAC-3モンステラ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396388 SSAC-3モンステラ スマホスタンドアクリル グリーンクロス 18396388

スマホスタンドアクリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18396388 品番SSAC-3モンステラ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

スマホスタンドアクリルは、スマートフォンなどを立てかけられるアクリル製のデスクトップスタンドです。スマートフォンを縦置き横置きのどちらにも対応可能で、コネクタを差し込み充電しながらでもご使用いたでけます。美しい質感の透明無地と多種プリント柄の中からお好みに合わせてお選びいたでけます。オフィスデスクやテレワークにも最適です。

用途スマートフォンなどでの動画視聴やインターネット視聴に。 仕様【アクリル】透明 厚さ(mm)3 縦(mm)150 横(mm)75 モンステラ 印刷裏面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※スマートフォンの機種、スマートフォンを置く角度、充電ケーブルによって対応できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする