住友電工ハードメタル
ホルダ ESDN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
ESDNL2525W
ESDNL2020W
ESDNR2020W
ESDNL2525W
ESDNR2525W
ESDNL1616H32
ESDNR1616H32
ESDNL1212
ESDNR1212
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396534
品番
ESDNL2525M12W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
左
クランプシステム
ピンロック
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ESDNL2525W