ネックライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18396589 品番 BF-AF15P-PT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

首にかけて両手が自由に使えるLEDライト
白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。
また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。
ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。
小雨の中でも使える防滴構造です。
1明るさ約1.5倍の約20lm
BF-AF10P(13lm)比
※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間
2ニュアンスカラーを採用
流行色を取り入れ、ファッション性をアップ
ファッションに溶け込み、普段使いに最適
3軽量42g
長時間使用していても、首が疲れにくい

ピンクベージュ 質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 径(Φmm)【ネックホルダー】215 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50 光源ワイドパワー白色LED(1個) 使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個 照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値) 光束(Lm)約20(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする