住友電工ハードメタル
ホルダ ESBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
ESBNL2020W
ESBNL2020W
ESBNR2020W
ESBNR2525W
ESBNL1212
ESBNR1212
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396595
品番
ESBNL2020K12W
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
ピンロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ESBNL2020W