住友電工ハードメタル
ホルダ ESBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
参考/旧型式
ESBNL1212
ESBNL2020W
ESBNR2020W
ESBNR2525W
ESBNL1212
ESBNR1212
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396622
品番
ESBNL1212F09
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
勝手
左
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
ピンロック
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
ESBNL1212