住友電工ハードメタル
ホルダ DTFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
勝手
右
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396692
品番
DTFNR2525M16R24
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0