住友電工ハードメタル
ホルダ DDNN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
18396708
品番
DDNNN2525M15R24
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0