ホルダ DDJN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本勝手注文コード18396717品番DDJNL2525M15R24
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
勝手適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93クランプシステムダブルクランプチップ逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする