住友電工ハードメタル
ホルダ DDJN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
勝手
右
注文コード
18396726
品番
DDJNR2525M15R24
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
ダブルクランプ
チップ逃げ角(°)
0