住友電工ハードメタル
ホルダ DDHN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
勝手
左
左
右
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18396753
品番
DDHNL2525M15R24
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
適合チップ
ひし形55°
勝手
左
クランプシステム
ダブルクランプ
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
0