曜日別特売

チップ RDET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACM100注文コード18397015品番RDET10T3M0ENHACM100
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
材質ACM100形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする