住友電工ハードメタル
チップ RDET
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACM100
注文コード
18397103
品番
RDET1606M0ENGACM100
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACM100
形状
円形
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面