画像準備中

チップ WPMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18397426 品番 WPMT160308NLBAC6030M
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質AC6030M 厚さ(mm)3.18 コーナー半径(mm)0.8 形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする