画像準備中

チップ SPMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18398047 品番 SPMT090304NFBAC530U
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質AC530U コーナー半径(mm)0.4 形状正方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする