画像準備中

チップ SPMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T3000Z コーナー半径(mm)0.4 注文コード18398083 品番SPMT090304NFBT3000Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100
この商品は材質・コーナー半径12種類から選べます 他の種類を見る
材質T3000Z コーナー半径(mm)0.4 形状正方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする