画像準備中

チップ SPMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 18398117 品番 SPMT090308NFBT1000A
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質T1000A コーナー半径(mm)0.8 形状正方形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする