住友電工ハードメタル
チップ SEMT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACM300
注文コード
18399894
品番
SEMT13T3AGSRFGACM300
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACM300
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面