画像準備中

チップ SCMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1500Z コーナー半径(mm)0.4 注文コード18400497 品番SCMT09T304NFBT1500Z
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質・コーナー半径23種類から選べます 他の種類を見る
材質T1500Z 形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)7 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする