画像準備中

チップ TPMT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC6030M コーナー半径(mm)0.4 注文コード18400847 品番TPMT080204NLUAC6030M
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・コーナー半径・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
材質AC6030M 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする