画像準備中

チップ TPMT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T1500Z コーナー半径(mm)0.4 注文コード18401136 品番TPMT090204NLBT1500Z
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は材質・コーナー半径・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
材質T1500Z 形状正三角形 厚さ(mm)2.38 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする