画像準備中

チップ TPMR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 注文コード18402378 品番TPMR160304NFKT1000A
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はコーナー半径3種類から選べます 他の種類を見る
材質T1000A 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする