画像準備中

チップ TPGT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質BNC2020 注文コード18403866 品番3NCTPGT110308NFVBNC2020
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・コーナー半径・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
材質BNC2020 形状正三角形 逃げ角(度)11 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする