画像準備中

チップ TPGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質BN7000 コーナー半径(mm)0.4 注文コード18404207 品番TPGN110304BN7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は材質・コーナー半径など31種類から選べます 他の種類を見る
材質BN7000 形状正三角形 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18404207 TPGN110304BN7000 64287006 3NU-TPGW110304 BN7125 スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする