曜日別特売
アスターDX関西式 蝶ネジ(安全器付) 酸素用調整器 千代田精機 18404228

酸素用調整器

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1台標準流量(m3/h)30(500L/min)注文コード18404228品番アスターDX関西式 蝶ネジ(安全器付)
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質真鍮形状入口:W23山14R右、出口:M16P1.5R右適合ガス酸素標準流量(m3/h)30(500L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.99
関連資料:(0.98MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする