千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
酸素用調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
標準流量(m
3
/h)
30(500L/min)
注文コード
18404289
品番
スタウトSRO-S 関東式 N式(安全器付)
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・標準流量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
形状
入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
30(500L/min)
入口圧力(MPa)
上限:16.2、P2:0.1〜0.99
関連資料:
(1.97MB)
商品説明動画
参考になった