千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
水素・エチレン用調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18404307
品番
スタウトSRM
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
真鍮
形状
入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左
適合ガス
水素+エチレン
標準流量(m
3
/h)
9(150L/min)
入口圧力(MPa)
上限:16.2、P2:0.02〜0.25
関連資料:
(0.44MB)
商品説明動画
参考になった