千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
ノーヒーター式圧力調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18404325
品番
FH-1(エチレン用)
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
材質
その他
形状
入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左
適合ガス
エチレン
標準流量(m
3
/h)
1(17L/min)
入口圧力(MPa)
上限:10、P2:0.02〜0.1
関連資料:
(0.39MB)
注意
※大気温度5℃以下の使用は避けてください。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取出しての使用はできません。