活魚用・バルーン封入用圧力調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18404359 品番FWR-G
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防錆、防傷処理を施しています。
丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。
使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。
押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。
万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。
質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。

材質真鍮 形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 適合ガス酸素 標準流量(m3/h)2(25L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05〜0.2
関連資料:(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする