千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
配管取出口用圧力調整器 GLU-10M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18404447
品番
GLU-10M
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。
本体は真鍮製です。
各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
真鍮
形状
入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)
P2:0.01〜0.15
適合ガス
水素+エチレン
標準流量(m
3
/h)
7(117L/min)
入口圧力(MPa)
上限:0.99