千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
配管取出口用圧力調整器 GLU-60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18404456
品番
GLU-60(酸素)
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。
本体は真鍮製です。
各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)
0.73
使用温度(℃)
ー10〜40
接続
入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
30
二次側圧力計(MPa)
2.5
調整圧力(MPa)
0.2〜0.99
圧力(MPa)
1次:2.6以下
関連資料:
(0.37MB)