千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の ガス調整器
配管取出口用圧力調整器 GL-180
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18404551
品番
GL-180(酸素用)
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)
1.88
使用温度(℃)
ー10〜40
接続
入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
180
二次側圧力計(MPa)
2.5
調整圧力(MPa)
0.1〜1.5
圧力(MPa)
1次:4以下
関連資料:
(0.42MB)